チョーク スプレーのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
155件の「チョーク スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雪上マーキングスプレー」、「墨 つぼ チョーク」、「消えにくい チョーク」などの商品も取り扱っております。
マーキングスプレーK ラッカー系塗料(つやあり) カンペハピオランキング1位
[マーキング等に特化したスプレー] プロ向け商品。細吹き丸型ノズルで、マーキング・文字書きに最適。
用途建築・工事現場でのマーキング・文字書きに 工事現場 : 建築 / 土木 / 配管 / 電気 / 通信 / 鉄道 など その他:林業 / 造船 / 鉄工業 など 素材 コンクリート / アスファルト / 鉄部 / 木部 などに ※ コンクリート・アスファルトに塗装後、長時間放置すると変色や剥離する場合があります。ご注意下さい。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [各種素材] アルミ / ステンレス / プラスチック / 発泡スチロール / ガラス / 皮製品 など [高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 / 床面 / 食器類 など塗布面積(m2)1~1.6危険等級乾燥時間(時間)20℃/約30、冬/約1危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)20℃/1以上、冬/2以上危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スポーツラインチョーク マイゾックスランキング2位
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。 ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに寸法(mm)Φ25×90質量(g)28
1セット(12本)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マーキングスプレー サンデーペイントランキング3位
サンデーペイントマーキングスプレー
ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。
用途鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。質量(g)330容量(L)0.3乾燥時間(分)表面約15(20℃)、約30(冬)塗布面積(m2)1.1~1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

粉チョーク たくみランキング4位
飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。 完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。 マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
1本(300g)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マーキングスプレー アサヒペンランキング5位
マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付
用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

サンデーペイント文字書きスプレー
文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。 アスファルト面にもにじまず塗れます。
用途工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに成分アクリルラッカータイプアクリルラッカーエナメル塗り面積(m2)約1.2~1.8(1回塗り)主な用途マーキング指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
999税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
3日以内出荷

塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。主に黒板の補修に最適です。製品にはフロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製の黒板/木製・スチール製黒板・告知板・スケジュール版・スコアボードの塗り替え成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー塗料指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ変性アルキド
1本(300mL)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

色が鮮やかなよく見えるチョークです。 手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど外径×長さL(Φ×mm)約14×111
1パック(3本)
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60質量(g)580内容量(mL)400主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
用途チョークライン用仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元容量(g)300
1本(300g)ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

無鉛タイプで環境に配慮した製品です。 線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。 乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング成分アクリル樹脂系塗料質量(g)320乾燥時間(分)(20℃)20~30塗り面積(m2)1~1.2主な用途アスファルト、マーキング使用場所屋外用危険物の類別非危険物
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋外(コンクリート、アスファルト鉄骨など)でラインを引いた後、雨が降っても水にぬれても消えにくい粉チョーク。 タップリ500g入 各社のチョークライン画線器にも使用できます
用途屋外の消さなくてよい場所へのライン引き。トラスコ品番245-8977
1個(500g)
999税込1,099
当日出荷

労働環境配慮型の新機軸。 有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 RoHS指令・REACH規制対象外。 ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。タイプ水性スプレー指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
1本(150mL)ほか
689税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(129種類の商品があります)

2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
1本(300mL)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング仕様楕円吹きノズル付タイプ太線用乾燥時間(分)(夏期)20~30。(冬期)40~60主成分アクリル樹脂塗料主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1080mL油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

濡れた場所にも鮮明に書ける。 水がかかっても薄くならず消えない。 汚れにくいコーティング加工。
寸法(Φmm×Lmm)12×80
1箱(10本)
299税込329
当日出荷

超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
1本(300g)ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど全長(mm)80直径(Φmm)12成分焼石膏
1箱(10本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
1本
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)